3-stronny frez tarczowy, tarczowy, do płytek wymiennych LNET 12

Nr art.: 3102269
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3102269
EAN / GTIN 7291075152319
Numer producenta 3102269
Numer L L23980 1787

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 2.38″, średnica cięcia (DC): 8″, liczba elementów tnących (CICT): 20, maks. szerokość cięcia (CWX): 0 391″, min. szerokość cięcia (CWN): 0 312″, średnica piasty (DHUB): 3″, długość całkowita (OAL): 1/2″, Efektywna liczba nacięć obwodowych (ZEFP): 10

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Typ dysku
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 2,38″
  • Średnica ostrza (DC): 8 cale
  • Liczba elementów tnących (CICT): 20
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 391 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 312 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 3 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): LNET 124504-TN
  • Długość całkowita (OAL): 1/2 cala
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP): 10