HM90 E90A-D12-1-W16 Pindfræser til HM90 AP 1003 - skær

Art.-nr.: 3101922
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101922
EAN/GTIN 7291075114799
Producentnummer 3101922
L-nummer L23980 2663

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skærekanter (CICT) 1, skærekantlængde maks. (APMX) 9,8 mm, antal skærekanter (NOF) 1, samlet længde (OAL) 80 mm, skaft Weldon, skaft Weldon, effektiv længde (LU) 14 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Funktionel længde (LF) 56 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 32 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 14 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle