HM90 E90A-D12-1-W16 Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101922
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101922
EAN/GTIN 7291075114799
Številka proizvajalca 3101922
L-število L23980 2663

Opis

Opis:

Čelni frez z WSP, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število rezalnih robov (CICT) 1, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 80 mm, stranica Weldon, stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 14 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer (DC/DCX) 12 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Funkcionalna dolžina (LF) 56 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 32 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 14 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse