HM90 E90A-D.44-1-W.62-C endefræsere med HM90 AP 1003 Skær

Art.-nr.: 3101808
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3101808
EAN/GTIN 7291075115284
Producentnummer 3101808
L-nummer L23980 2033

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC/DCX) 0,44″, skæredybde (CICT) 1, skæredybde maksimum (APMX) 0,39″, fløjttælling (NOF) 1, samlet længde (AAL) 3-1/4, Shank type Weldon, Sanktype Weldon, brugbar længde (LU) 1/2

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,44″
  • Skærediameter (DC/DCX): 0,44″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 1
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,39″
  • Fløjtetælling (NOF): 1
  • Funktionel længde (LF): 2,296″
  • Hovedlængde (venstre): 3/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL): 3-1/4″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 1/2″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle