HM90 APKT 100312PDR IC908 Skær med 2 spiralformede skærekanter til præcise 90° skuldre

Art.-nr.: 5603492
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5603492
EAN/GTIN 7291075126006
Producentnummer 5603492
L-nummer L23910 214

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 9,2 mm, skærepladelængde (INSL) 11,45 mm, skærepladetykkelse (S) 3,53 mm, skærepladebredde (W1) 6,76 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 10,29 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,2 mm
  • Figur 1
  • Skæreskærets længde (INSL) 11,45 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,53 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,76 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2