ER D08A16-2-C16-08 Stebelni rezkar za okrogle obračalne rezalne ploščice za rezkanje profila

Št. art.: 3101794
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija ROUNDMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3101794
EAN/GTIN 7291075117950
Številka proizvajalca 3101794
L-število L23980 1200

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 8 mm, število ploščic (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 13,5 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Kotni polmer (RE) 4 mm
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Premer (DC/DCX) 8 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Sprednja plošča izvedenka A.
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RXCR 0802
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 27 stopinj
  • Gred posode je okrogla

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ROUNDMILL" Poglej vse