HM90 E90A-D40-5-W32-C Pindfræser til HM90 AP 1003 - skær

Art.-nr.: 3101697
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3101697
EAN/GTIN 7291075114379
Producentnummer 3101697
L-nummer L23980 2249

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skærekanter (CICT) 5, skærekantlængde maks. (APMX) 9,8 mm, antal skærekanter (NOF) 5, samlet længde (OAL) 110 mm, skaft Weldon, skaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Funktionel længde (LF) 74 mm
  • Hovedlængde (LH) 30 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,7 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader