HM90 E90A-D40-5-W32-C Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101697
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3101697
EAN/GTIN 7291075114379
Številka proizvajalca 3101697
L-število L23980 2249

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, premer držala orodja, strojna stran (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih robov (CICT) 5, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 110 mm, rezilna stran Weldon, rezilna stran Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Premer (DC/DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Funkcionalna dolžina (LF) 74 mm
  • Dolžina glave (levo) 30 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2,7 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj