3M E90AX D125-4-W125-13-C Stopkové frézy 90° nesoucí destičky 3M AXKT

Č. pol.: 3101605
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILL2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101605
EAN/GTIN 7291075113051
Číslo výrobcu 3101605
Číslo L L23980 1771

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 1/2″, Počet vtokových nití (NOF) 4, Celková délka (OAL) 4″, Shank typ Weldon, typ vtokový typ Weldon, použitelná délka (LU) 1,44″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1/2″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 2.859″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 1.44″

Vhodné výrobky

Vložky