FDN CM-D125-12-32-FE 3-sidet skærsidefræser, flangetype til runde og ottekantede platter

Art.-nr.: 3101320
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3101320
EAN/GTIN 7291075117332
Producentnummer 3101320
L-nummer L23980 3076

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 35,3 mm, skærekantdiameter (DC) 113,6 mm, antal skærekanter (CICT) 10, skærekantlængde maks. (APMX) 12,2 mm, antal skærekanter (NOF) 10, navdiameter (DHUB) 65 mm, samlet længde (OAL) 45 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 10

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 35,3 mm
  • Skærediameter (DC) 113,6 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærelængde maks. (APMX) 12,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 10
  • Navdiameter (DHUB) 65 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) CNMG 1205
  • Samlet længde (OAL) 45 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 10
  • Effektiv længde (LU) 32 mm