3-stronny frez tarczowy z kołnierzem do okrągłych i ośmiokątnych płytek wymiennych

Nr art.: 3101320
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3101320
EAN / GTIN 7291075117332
Numer producenta 3101320
Numer L L23980 3076

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 35,3 mm, średnica cięcia (DC): 113,6 mm, liczba elementów tnących (CICT): 10, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 12,2 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 10, średnica piasty (DHUB): 65 mm, długość całkowita (OAL): 45 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 10

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 35,3 mm
  • Średnica ostrza (DC) 113,6 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 10
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 12,2 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 10
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 65 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) R90MT 1205
  • Długość całkowita (OAL) 45 mm
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 10
  • Długość użytkowa (LU) 32 mm