• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

ETS D40-18-W32-10 Sidefræsere med Weldon-skaft

Art.-nr.: 3100522
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3100522
EAN/GTIN 7291075053753
Producentnummer 3100522
L-nummer L23980 53

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skæredybde, maks. (CDX) 9,3 mm, skærekantdiameter (DC) 39,7 mm, antal skærekanter (CICT) 4, antal riller (NOF) 4, samlet længde (OAL) 130 mm, eff. perifert antal riller (ZEFP) 2

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 9,3 mm
  • Skærediameter (DC) 39,7 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 94 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 2
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 50 mm