ETS D40-18-W32-10 Frese a candela per incavatura

Codice art.: 3100522
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3100522
EAN / GTIN 7291075053753
Codice del produttore 3100522
Numero-L L23980 53

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 9.3 mm, Diametro della fresa (DC) 39.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 130 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 9.3 mm
  • Diametro della fresa (DC) 39.7 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 94 mm
  • Master Insert Identification (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Overall Length (OAL) 130 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 50 mm