F90AP D50-5-22-16 90 graders planfræser med APKT 1604 skær

Art.-nr.: 3100293
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3100293
EAN/GTIN 7291075561746
Producentnummer 3100293

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræsere, hjørnefræsere med WSP, borepatrondiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diametre (DC/DCX) 50 mm, antal skærelegemer (CICT) 5, navdiameter (DCONMS) 42.35 mm, længde i alt (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor Style A..
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 22 mm
  • Skærediameter (DC): 50 mm
  • diametre (DC/DCX): 50 mm
  • Retning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærelegemer (CICT): 5
  • Maksimal snitlængde (APMX): 15 mm
  • Navdiameter (DHUB): 42,35 mm
  • Indsæt betegnelse (MIID): APKT 1604-PDR-HM
  • længde i alt (OAL): 40 mm