• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

F90AP D50-5-22-16 90° Planfräser mit APKT 1604 Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3100293
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3100293
EAN / GTIN 7291075561746
Herstellernummer 3100293

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 42.35 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 22 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 50 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 50 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 15 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB): 42.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): APKT 1604-PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL): 40 mm