• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

F90AP D50-5-22-16 90° čelní fréza s destičkami APKT 1604

Artiklové číslo: 3100293
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3100293
EAN / GTIN 7291075561746
Číslo výrobce 3100293

Popis

Popis:

Čelní frézy, rohové frézy s WSP, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměry (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DCONMS) 42,35 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Arbor styl A.
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 22 mm
  • Průměr řezu (DC): 50 mm
  • průměry (DC/DCX): 50 mm
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 5
  • Maximální délka řezu (APMX): 15 mm
  • Průměr náboje (DHUB): 42,35 mm
  • Označení vložky (MIID): APKT 1604-PDR-HM
  • celková délka (OAL): 40 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku