Universel rat aftrækker, op til 90 mm spændevidde

Art.-nr.: 31-2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 31-2
EAN/GTIN 4021176013966
Producentnummer 31-2
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den universelt anvendelige aftrækker til rat bruges til skånsom aftrækning af rat i forskellige udførelser. Den særligt kraftige udførelse af aftrækkeren kan modstå selv de stærkeste belastninger.
  • Universelt anvendelig takket være forskellig størrelse indlægsringe
  • Sikker opstilling af spindel gennem drejelig spindelspids både på glatte overflader og ved centrer (Switch Technology)

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 112 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 4 7/16
  • Samlet dybde [mm]: 170 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 6 11/16
  • Samlet højde [mm]: 245 mm
  • Samlet højde [tommer]: 9 5/8
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 22 mm
  • Gevindlængde [mm]: G 1/2 inch
  • Spændvidde uden for aftræk (max.) [tommer]: 80 mm
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 3 9/16
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 3 1/8
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 90 mm
  • Vendbare aftrækskroge: nej
  • Hurtig justering tilgængelig: nej
  • Spændebeslag: Ja
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 80 mm - 90 mm
  • Gaffelåbning (mundåbning) [mm]: 80 mm
  • Gaffelåbning (mundåbning) [tommer]: 3 1/8
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Gaffelåbning (mundåbning) 2 [mm]: 90 mm
  • Gaffelåbning [mm]: 80 mm - 90 mm