• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universeller Lenkradabzieher, bis 90 mm Spannweite

Artikel-Nr.: 31-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 31-2
EAN / GTIN 4021176013966
Herstellernummer 31-2
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der universell einsetzbare Lenkradabzieher wird zum schonenden Abziehen von Lenkrädern in unterschiedlichsten Ausführungen eingesetzt. Die besonders kräftige Ausführung des Abziehers hält selbst stärksten Belastungen stand.
  • Universell einsetzbar dank verschieden großer Einlegeringe
  • Sicheres Aufsetzen der Spindel durch drehbare Spindelspitze sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen (Switch Technology)

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 112 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 4 7/16
  • Gesamttiefe [mm]: 170 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 6 11/16
  • Gesamthöhe [mm]: 245 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 9 5/8
  • Branche: NFZ, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 22 mm
  • Gewindemaß: G 1/2 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 80 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 3 9/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 3 1/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 90 mm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 0.00
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Ja
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 80 mm - 90 mm
  • Gabelöffnung (Maulöffnung) [mm]: 80 mm
  • Gabelöffnung (Maulöffnung) [inch]: 3 1/8
  • Gabelöffnung (Maulöffnung) 2 [mm]: 90 mm
  • Gabelöffnung [mm]: 80 mm - 90 mm