Extractor universal pentru roți de direcție, lățime de prindere de până la 90 mm

Cod articol.: 31-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 31-2
EAN / GTIN 4021176013966
Număr producător 31-2
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul universal pentru volan este utilizat pentru a extrage ușor o mare varietate de volane. Designul deosebit de puternic al extractorului poate rezista chiar și la cele mai grele sarcini.
  • Poate fi utilizat universal datorită inelelor de inserție de dimensiuni diferite
  • Poziționarea sigură a axului datorită vârfului rotativ al axului, atât pe suprafețe netede, cât și la centrare (Switch Technology)

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 112 mm
  • Lățime totală [inch]: 4 7/16
  • Adâncime totală [mm]: 170 mm
  • Adâncime totală [inch]: 6 11/16
  • Înălțimea totală [mm]: 245 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 9 5/8
  • Sectorul: Vehicul comercial, industrie
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 22 mm
  • dimensiunea filetului: G 1/2 inch
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 80 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 3 9/16
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 3 1/8
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 90 mm
  • max. Cuplu [ft lb]: 0,00
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 0,00
  • Cârlige de extragere reversibile: nu
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: Da
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 80 mm - 90 mm
  • Deschiderea furcii (deschiderea fălcilor) [mm]: 80 mm
  • Deschiderea furcii (deschiderea fălcilor) [inch]: 3 1/8
  • Deschiderea furcii (deschiderea fălcilor) 2 [mm]: 90 mm
  • Deschiderea furcii [mm]: 80 mm - 90 mm