ER-spændemøtrik til tætningsskiver 32

Art.-nr.: 309615 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
  • Norm: DIN 6499 D
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER 32 mm
Norm DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Samlet længde L 27,5 mm
Udvendig ⌀ D 50 mm
Gevind M40×1,5
Maks. tilspændingsmoment 180 Nm
Produkttype Spændemøtrik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309615 32
EAN/GTIN 7640128492191
Producentnummer 5.450.32

Betegnelse

Udførelse:

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.
Møtrik, overfladebehandlet af hensyn til: Lavere friktionsværdi og forøget spændekraft samt høj slidstyrke og korrosionsbestandighed.
Med noter.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

ER-spændenøgle, nr. 309680309740.
Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.
Tætningsskiver nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!