ER felfogó anya tömítőgyűrűkhöz 32

Cikkszám: 309615 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
148 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6499 D
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél

Termékadatok

Technikai adatok

ER-hez 32 mm
Szabvány DIN 6499 D
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Teljes hossz L 27,5 mm
Külső ⌀ D 50 mm
Menet M40×1,5
Max. meghúzási nyomaték 180 Nm
Termék fajtája Felfogó anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309615 32
EAN / GTIN 7640128492191
Gyártó száma 5.450.32

Leírás

Kivitel:

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.
Anya bevonattal: A kisebb súrlódási tényező és a nagyobb szorítóerő, valamint a nagy kopás- és korrózióállóság érdekében.
Hornyokkal.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680309740 sz. Egyoldalas villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret
309625; 309630; 309635; 309645 sz. tömítőgyűrű.

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!