{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER | 32 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Bendras ilgis L | 27,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Sriegis | M40×1,5 | |
maksimalus užveržimo momentas | 180 Nm | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė |
Produkto numeris | 309615 32 | |
EAN / GTIN | 7640128492191 | |
Gamintojo numeris | 5.450.32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
ER užveržimo veržlė sandarinimo žiedams 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje
63,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
45,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
71,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
58,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ D | 50 | 50 | 50 | 51,8 |
skirta ER | 32 | 32 | 32 | 32 |
Bendras ilgis L | 27,5 | 23 | 23 | 26 |
Sriegis | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M42×1 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė |