ER-vpenjalna matica za tesnilne obročke 32

Št. art.: 309615 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 6499 D
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER 32 mm
Standard DIN 6499 D
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Celotna dolžina L 27,5 mm
Zunanji ⌀ D 50 mm
Navoj M40×1,5
maksimalni zatezni moment 180 Nm
Vrsta izdelka Vpenjalne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309615 32
EAN/GTIN 7640128492191
Številka proizvajalca 5.450.32

Opis

Izvedba:

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.
Matica prevlečena za manjše trenje in večjo vpenjalno silo ter večjo odpornost proti obrabi in koroziji.
Z utori.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice

Dodatni pribor:

Vpenjalni ključ ER art. 309680309740.
Enostranski viličasti ključ (za vel. 16) art. 613300 vel. 25.
Tesnilni obročki art. 309625; 309630; 309635; 309645.

Opomba:

Glave in vpenjalne matice so posamezno centrirane!