{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | HOLEX Spannzange für Kraftspannfutter | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL03202005 | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 32 mm | |
| Skaftdiameter | 32 mm | |
| Skaftlængde | 79 mm | |
| Holder | SK 40 | |
| Spændediameter | 12 mm | |
| Udvendig diameter | 32 mm | |
| Længde, spændetang | 79 mm | |
| Form | cylindrisk | |
| Med længdejustering | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | spændetang | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 309570 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197546937 | |
| Producentnummer | 309570 12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |