Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo 12

Č. pol.: 309570 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 12 mm
⌀ klieštín D 32 mm
Celková dĺžka L 79 mm
Druh produktu Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309570 12
EAN/GTIN 4045197546937

Popis

Prevedenie:

Cylindrické upínacie klieštiny, príp. redukčné puzdro.
Pre silové upínacie puzdro Holex č. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. S nastavením dĺžky.
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
    Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka