{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Holder | ET 32 | |
| Spændediameter | 5 mm | |
| Udvendig diameter | 33 mm | |
| Længde, spændetang | 42,5 mm | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Overflade | slebet | |
| Spændeprofil | rund | |
| Med aksial kompensation | ja | |
| Aksialkompensation | 0,1 mm | |
| Med radialkompensation | ja | |
| Radialkompensation (friktion) | 0,1 mm | |
| Radialkompensation (gevindbearbejdning) | 0,5 mm | |
| Spændepatrondesign | klemmespændetang | |
| Produkttype | spændetang | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 309448 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197783103 | |
| Producentnummer | 309448 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |