ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning, ET 32, Nom. spænde-⌀ d: 7mm

Art.-nr.: 309448 7
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
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben
Holder ET 32
Spændediameter D1 7 mm
Udvendig diameter D 33 mm
Længde, spændetang L 42,5 mm
Standard fabriksstandard
Overflade hærdet; slebet
Spændeprofil rund
Med aksial kompensation ja
Aksialkompensation 0,1 mm
Med radialkompensation ja
Radialkompensation (friktion) R 0,1 mm
Radialkompensation (gevindbearbejdning) R 0,5 mm
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309448 7
EAN/GTIN 4045197783127
Producentnummer 309448 7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet og slebet.

Fordel:

Gennem radialkompensation udlignes lette centrumfejl (til krævet koncentricitet og gevind- eller pasningskvalitet). Aksialkompensation på 0,1 mm.

Anvendelse:

Til gevindskæring og rivning på fræse- og drejecentre.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Spænder kun nom. ⌀. Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.