{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 5 mm | |
Prihvat | ET 32 | |
Standard | Tvornička norma | |
Vanjski ⌀ D | 33 mm | |
Ukupna duljina | 42,5 mm | |
Aksijalna kompenzacija | 0,1 mm | |
Radijalna kompenzacija R obrada navoja | 0,5 mm | |
Radijalna kompenzacija R razvrtavanje | 0,1 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309448 5 | |
EAN / GTIN | 4045197783103 |