Tulejki zaciskowe ET z regulacją promieniową do gwintowania i rozwiercania, ET 32, nomin. ⌀ mocowania d: 5mm

Nr art.: 309448 5
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben
Uchwyt ET 32
Średnica mocowania D1 5 mm
Średnica zewnętrzna D 33 mm
Długość tulei mocującej L 42,5 mm
Norma norma zakładowa
Powierzchnia hartowana; wersja zeszlifowana
Profil mocujący Kształt okrągły
Z kompensacją osiową tak
Kompensacja osiowa 0,1 mm
Z kompensacją promieniową tak
Kompensacja promieniowa (rozwiercanie) R 0,1 mm
Kompensacja promieniowa (obróbka gwintów) R 0,5 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309448 5
EAN / GTIN 4045197783103
Numer producenta 309448 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane i szlifowane.

Zaleta:

Dzięki kompensacji promieniowej można kompensować niewielkie błędy w centrowaniu osi (przy wymaganej współosiowości i jakości gwintu lub pasowania). Kompensacja osiowa 0,1 mm.

Zastosowanie:

Do gwintowania lub rozwiercania na frezarkach i tokarkach wielooperacyjnych.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

Wskazówka:

Mocuje tylko ⌀ nominalne. Nie pasuje do oprawek precyzyjnych do tulejek zaciskowych CENTRO P.