ER-spændetang HP med tætning, ER 11, Nom. spænde-⌀ d: 3mm

Art.-nr.: 309369 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 4012 E; FAHRION HP-Spannzange mit Abdichtung
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype spændetangskonus
Skaftlængde 18 mm
Holder ER 11
Spændediameter 3 mm
Udvendig diameter 11,2 mm
Længde, spændetang 18 mm
Form konisk
Standard DIN ISO 15488-A
Spændeprofil rund
Rundløbsnøjagtighed ≤ 2 µm
Spændepatrondesign klemmespændetang
Med tætning ja
Intern køling er muligt ja
Grænseflade skillepunkt 1
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309369 3
EAN/GTIN 2050001767318
Producentnummer 13621010300
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed 3 µm (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.
Korrosionsbeskyttelse: Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

Bemærk:

  • Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.
  • Spændeområde h10 (kun nominelt mål).

Med tætning til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar). Svarende til ISO 15488-A.