{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Nim. kiristys-⌀ d | 3 mm | |
| Sovitin | ER 11 | |
| Standardi | ISO 15488-A | |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 2 µm | |
| Tyyppi | 4012 E | |
| Ulko-⌀ D | 11,2 mm | |
| Kokonaispituus L | 18 mm | |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
| Tuotekoodi | 309369 3 | |
| EAN / GTIN | 2050001767318 | |
| Valmistajan numero | 13621010300 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |