{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | 4012 E; FAHRION HP-Spannzange mit Abdichtung | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | spændetangskonus | |
| Skaftlængde | 18 mm | |
| Holder | ER 11 | |
| Spændediameter | 5 mm | |
| Udvendig diameter | 11,2 mm | |
| Længde, spændetang | 18 mm | |
| Form | konisk | |
| Standard | DIN ISO 15488-A | |
| Spændeprofil | rund | |
| Rundløbsnøjagtighed ≤ | 2 µm | |
| Spændepatrondesign | klemmespændetang | |
| Med tætning | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Produkttype | spændetang | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 309369 5 | |
| EAN/GTIN | 2050001765734 | |
| Producentnummer | 13621010500 | |
| Producent/ansvarlig person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |