{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 4012 E; FAHRION HP-Spannzange mit Abdichtung | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Stożek tulei zaciskowej | |
| Długość chwytu | 18 mm | |
| Uchwyt | ER 11 | |
| Średnica mocowania | 3 mm | |
| Średnica zewnętrzna | 11,2 mm | |
| Długość tulei mocującej | 18 mm | |
| Platformy | kształt stożkowy | |
| Norma | DIN ISO 15488-A | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Dokładność ruchu obrotowego ≤ | 2 µm | |
| Wersja tulei zaciskowej | Tuleja zaciskowa stała | |
| Z uszczelnieniem | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 309369 3 | |
| EAN / GTIN | 2050001767318 | |
| Numer producenta | 13621010300 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |