ER-spændetangssæt, 15 dele, 2-16mm med tætning, ER25

Art.-nr.: 309244
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype spændetangskonus
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0250 mm
Holdertype hul (indvendig holder)
Emballage Etui
Spændediameter min. D1 2 mm
Spændediameter maks. D1 16 mm
Til spændetangstype ER-spændetang
Spændetænger, størrelse 25
Rundløbsnøjagtighed 10 µm
Med kølekanal nej
Grænseflade skillepunkt 1
Produkttype spændetangspatron
Standard ISO 15488-A
Intern køling er muligt ja
Materiale stål
Overfladebehandling poleret
Indhold 15 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309244
EAN/GTIN 4045197888792
Producentnummer 309244
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

⌀ 2 mm uden pakning.
⌀ 2 mm uden pakning.

Leveringsomfang:

I etui med indlæg af hårdt skum, stigning på 1 mm.