Súprava upínacích klieštin ER 15dielna 2−16 mm s utesnením

Č. pol.: 309244
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínač ER25
Norma ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309244
EAN/GTIN 4045197888792

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené. Leštené. Iba pre menovitý ⌀.
⌀ 2 mm bez tesnenia.

Rozsah dodávky:

V puzdre s vložkou z tvrdej peny, zväčšujúcou sa o 1 mm.