Sada upínacích kleštin ER 15dílná 2−16 mm s utěsněním, ER25

Artiklové číslo: 309244
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Kužel upínacích kleštin
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0250 mm
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Obal Pouzdro
Upínací průměr min. D1 2 mm
Upínací průměr max. D1 16 mm
Pro typ kleštiny Kleština ER
Velikost kleštin 25
Přesnost obvodové házivosti 10 µm
S čelními chladícími tryskami ne
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Norma ISO 15488-A
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Povrchová úprava leštěné
Obsah 15 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309244
EAN / GTIN 4045197888792
Číslo výrobce 309244
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

⌀ 2 mm bez těsnění.
⌀ 2 mm bez těsnění.

Rozsah dodávky:

V pouzdru s vložkou z tvrdé pěny, 1 mm vzestupně.