Jeu de 15 pinces de serrage ER 2-16 mm Avec joint, ER25

Réf.: 309244
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
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
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre cône de pince de serrage
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0250 mm
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Emballage Etui
Diamètre de serrage min. D1 2 mm
Diamètre de serrage max. D1 16 mm
Pour type pince de serrage pince de serrage ER
Réf. pinces de serrage 25
Précision de concentricité 10 µm
Avec arrosage non
Interface interface 1
Type de produit mandrin à pinces
Norme ISO 15488-A
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Traitement de surface avec polissage
Sommaire 15 pc.

Identification et classification

Référence article 309244
EAN / GTIN 4045197888792
Réf. fabricant 309244
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

⌀ 2 mm sans joint.
⌀ 2 mm sans joint.

Livraison:

En coffret avec compartiments en mousse rigide, pas de 1 mm.