{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | HOLEX ER-Spannzange | |
| Holder | ER 40 | |
| Spændediameter | 9 mm | |
| Spændediameter min. | 8 mm | |
| Spændediameter maks. | 10 mm | |
| Udvendig diameter | 41 mm | |
| Længde, spændetang | 46 mm | |
| Standard | DIN ISO 15488-B | |
| Overflade | poleret; slebet | |
| Rundløbsnøjagtighed ≤ | 10 µm | |
| Spændepatrondesign | klemmespændetang | |
| Produkttype | spændetang | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 309040 9 | |
| EAN/GTIN | 4045197151711 | |
| Producentnummer | 309040 9 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |