• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

ER kleština, ER 40, Jmenovitý upínací ⌀ d: 9mm

Artiklové číslo: 309040 9
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
72 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Kužel upínacích kleštin
Označení výrobce 472 E
Upínač ER 40
Upínací průměr D1 9 mm
Upínací průměr min. D1 min 8 mm
Upínací průměr max. D1 max 9 mm
Vnější průměr D 41 mm
Délka upínacích kleštin L 46 mm
Norma DIN ISO 15488-B
Povrch broušeno; kalené; leštěné
Upínací profil Kulatá
Přesnost obvodové házivosti ≤ 10 µm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309040 9
EAN / GTIN 4045197151711
Číslo výrobce 309040 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

Poznámka:

Přemostění upínacího ⌀  je vždy o 1 mm menší, např. ⌀ 10 − 9 mm, kromě 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).