ER-spændetang 16 mm

Art.-nr.: 309040 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 16 mm
Adapter ER 40
Norm ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 472 E
Udvendig ⌀ D 41 mm
Samlet længde L 46 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309040 16
EAN/GTIN 4045197151780

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Bemærk:

Spænde-⌀-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. ⌀ 10 − 9 mm, undtagen ved ⌀ 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).
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
    Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven