{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 472 E | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | įvorės kūgis | |
| Laikiklis | ER 40 | |
| Užspaudimo skersmuo D1 | 9 mm | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 min | 8 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 max | 9 mm | |
| Išorinis skersmuo D | 41 mm | |
| Cangės ilgis L | 46 mm | |
| Standartas | DIN ISO 15488-B | |
| Paviršius | grūdint.; poliruota; šllifuot. | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Radialinio mušimo tikslumas ≤ | 10 µm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Produkto rūšis | spyruokliuojanti įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 309040 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197151711 | |
| Gamintojo numeris | 309040 9 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |