ER-spændepatron med tætning, ER 25, Nom. spænde-⌀ d: 5mm

Art.-nr.: 308947 5
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Holder ER 25
Spændediameter 5 mm
Form konisk
Standard DIN ISO 15488-A
Materiale stål
Overflade slebet
Spændeprofil rund
Spændepatrondesign klemmespændetang
Med tætning ja
Intern køling er muligt ja
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308947 5
EAN/GTIN 2050001768667
Producentnummer 13725010500
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdede og slebne.
Rustbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.
Metallisk forsegling.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Ved tætning til intern køling kan kun den nominelle dimension fastspændes. Svarende til ISO 15488-A.
Med gummipakning (kan bruges op til 60 bar).