{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Posizione delle interfacce | on the machine; on the workpiece | |
| Tipo di attacco | collet taper; plain shank | |
| Modulo di attacco | collet taper adjustment angle 8°; plain shank | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 25 mm | |
| Diametro codolo DS | 5 mm | |
| Denominazione originale prodotto | 429 E | |
| Attacco | ER 25 | |
| Diametro di serraggio D1 | 5 mm | |
| Diametro esterno D | 25,7 mm | |
| Lunghezza pinza di serraggio L | 34 mm | |
| Forma | forma conica | |
| Apertura angolare α | 16 grado | |
| Normativa | DIN ISO 15488-B | |
| Superficie | es. nichelata; temprato, rettificato | |
| Profilo di serraggio | Es. tonda | |
| Precisione di concentricità radiale ≤ | 5 µm | |
| Con guarnizione | si | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | si | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 308947 5 | |
| EAN / GTIN | 2050001768667 | |
| Codice del produttore | 13725010500 | |
| Produttore/persona responsabile | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |