{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Holder | ER 25 | |
| Spændediameter D1 | 9 mm | |
| Form | konisk | |
| Standard | DIN ISO 15488-A | |
| Materiale | stål | |
| Overflade | slebet | |
| Spændeprofil | rund | |
| Spændepatrondesign | klemmespændetang | |
| Med tætning | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Produkttype | spændetang | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 308947 9 | |
| EAN/GTIN | 4054631126086 | |
| Producentnummer | 13755010900 | |
| Producent/ansvarlig person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |