Pinzas portapiezas ER con obturación, ER 25, ⌀ de sujeción nominal d: 5mm

Número de artículo: 308947 5
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
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de pinza; Mango cilíndrico
Forma de asiento Pinza de sujeción con ángulo de ajuste del cono de 8°; Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 25 mm
Diámetro vástago DS 5 mm
Denominación del fabricante 429 E
Asiento ER 25
Diámetro de sujeción D1 5 mm
Diámetro exterior D 25,7 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 34 mm
Forma forma cónica
Ángulo de conicidad α 16 grados
Norma DIN ISO 15488-B
Superficie aplicación niquelada; templado, rectificado
Perfil de sujeción Forma redonda
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Con obturación sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 308947 5
EAN / GTIN 2050001768667
Número del fabricante 13725010500
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

Con obturación para refrigeración interior solo puede sujetar la medida nominal. Similar a ISO 15488-A.
Con junta de goma (se puede utilizar hasta 60 bar).