• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser, ER 16, Nom. spænde-⌀ d: 7mm

Art.-nr.: 308922 7
Rabat
241,02 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. jul. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Holder ER 16
Spændediameter D1 7 mm
Udvendig diameter D 17 mm
Længde, spændetang L 27,5 mm
Form konisk
Konusvinkel α 16 grader
Standard DIN ISO 15488-A
Materiale stål
Overflade hærdet; poleret; slebet
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Spændepatrondesign klemmespændetang
Med tætning ja
Intern køling er muligt ja
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308922 7
EAN/GTIN 4045197645029
Producentnummer 308922 7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.
Tætnede udførelser med sprøjtedyser kun til nominel-⌀.