ER-kiristysholkki sis. tiivisteen ja suuttimet 7 mm

Tuote nro.: 308922 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 7 mm
Sovitin ER 16
Standardi ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
tyyppi 425 E
Ulko-⌀ D 17 mm
Kokonaispituus L 27,5 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308922 7
EAN / GTIN 4045197645029

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.
Tiivistetyt mallit ruiskutussuuttimilla vain nimellishalkaisijoille.
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
    Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin