• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras, ER 16, ⌀ de sujeción nominal d: 7mm

Número de artículo: 308922 7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
88 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 7 mm
Adaptador ER 16
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo 425 E
⌀ exterior D 17 mm
Longitud total L 27,5 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Identificación y clasificación

Número de artículo 308922 7
EAN / GTIN 4045197645029
Número del fabricante 308922 7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido.
Versiones herméticas con boquillas pulverizadoras solo para ⌀ nominal.