{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Holder | ER 16 | |
| Spændediameter D1 | 8 mm | |
| Udvendig diameter D | 17 mm | |
| Længde, spændetang L | 27,5 mm | |
| Form | konisk | |
| Konusvinkel α | 16 grader | |
| Standard | DIN ISO 15488-A | |
| Materiale | stål | |
| Overflade | hærdet; poleret; slebet | |
| Rundløbsnøjagtighed ≤ | 10 µm | |
| Spændepatrondesign | klemmespændetang | |
| Med tætning | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Produkttype | spændetang | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 308922 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197645036 | |
| Producentnummer | 308922 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |