ER-spänntång med tätning, ER 20, nom. spänn-⌀ d: 9mm

Article no.: 308917 9
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

nom. spänn-⌀ d (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Gränssnitt position på maskinsidan; på arbetsstyckessidan
Fästtyp spänntångkon; Cylindriskt skaft
Återvinningsstation, kodning SZD02000105; ZYL00900115
Fästets form glatt skaft
Fästets utformning metrisk
Fästets storlek, metrisk måttenhet 9 mm
Skaftdiameter DS 9 mm
Tillverkarens beteckning 427 E
Fäste ER 20
Spänndiameter D1 9 mm
Ytterdiameter D 20,7 mm
Längd spänntång L 31,5 mm
Form konisk
Konvinkel α 16 grader
Norm DIN ISO 15488-A
Material stål
Yta härdat stål, slipat
Spännprofil rund
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Med tätning yes
Invändig kylning möjlig yes
Skärpunkt kapningspunkt 1; kapningspunkt 2
Produktslag spännhylsa
Innehåll enkeldel

Identification & Classification

Artikkelkode 308917 9
EAN / GTIN 4054631188527
Manufacturer number 13754010900
Manufacturer/responsible person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdad och slipad.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.
Metallisk tätning.

Beskrivning:

Kylvätsketryck: Användbar upp till 120 bar.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Anmärkning:

Med tätning för invändig kylning kan bara det nominella måttet spännas. Liknande ISO 15488-A.

Downloads & documents

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen